Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1/4 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño22 mm
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto1/4 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-13/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño22 mm
- En general Longitud11-7/16 pulg.
- Peso0.76 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679972837
- Tipo de llaveTrampilla reversible