Motion
890420

JUSTRITE
890420

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 4 galones, color amarillo, dimensiones: 22 x 17 x 17 in
Artículo MI #04386882
No. Fabricante 890420
Precio1,463.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JUSTRITE
890420

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 4 galones, color amarillo, dimensiones: 22 x 17 x 17 in
Artículo MI #04386882
No. Fabricante 890420

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,463.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    17 pulg.
  • Dimensiones
    22 x 17 x 17 pulg.
  • Altura
    22 pulg.
  • Profundidad del estante
    13 pulg.
  • Ancho
    17 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    Código contra Incendios, Código Internacional contra Incendios, NFPA 1, NFPA 30, OSHA
  • Estilo de armario
    Top de banco
  • Capacidad
    4 galones
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de puerta
    Cierre manual
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Tipo de producto químico peligroso
    Líquidos inflamables
  • Tipo de bloqueo
    Cierre de llave de 3 puntos, mango con candado U-Loc
  • Material
    Acero
  • Número de puertas
    1
  • Número de estantes
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
890420 SEGURIDAD PARA MOSTRADOR AMARILLO CA
  • El mango con candado U-LOC℮ (no incluye candado) permite un candado opcional para mayor seguridad
  • Los estantes SpillSlope derraman los derrames hacia la parte posterior e inferior de los gabinetes y se ajustan en incrementos de 3”
  • El sistema de cierre tipo bala de acero inoxidable de tres puntos a prueba de fallos proporciona un cierre de puerta fácil y positivo
  • Acero de doble pared calibre 18 con 1.5” de espacio de aire aislante para resistencia al fuego
  • Acabado de pintura en polvo
  • Advertencia de peligro de etiquetado reflectante Haz-Alert en tres idiomas
  • Cumple con OSHA y NFPA, aprobado por FM en tamaños de 12, 30, 45, 60 y 90 galones
  • Color: amarillo
  • Fabricado en EE. UU. con una garantía de diez años

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"