Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon revestido de cerámica
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de Upc del fabricante012382172077
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382172077