Motion
30BD40-AT12DDF2-01

NSK CORP, BEARING DIV
30BD40-AT12DDF2-01

NSK 30BD40-AT12DDF2-01 Rodamiento de bolas de contacto angular, calibre de 30 mm, 55 mm OD, 2 filas, 23 mm W
Artículo MI #04389692
No. Fabricante 30BD40-AT12DDF2-01
Precio59.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
30BD40-AT12DDF2-01

NSK 30BD40-AT12DDF2-01 Rodamiento de bolas de contacto angular, calibre de 30 mm, 55 mm OD, 2 filas, 23 mm W
Artículo MI #04389692
No. Fabricante 30BD40-AT12DDF2-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176724527
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176724527

Descripción general

Descripción del fabricante
30BD40-AT12DDF2-01 BRG DOBLE FILA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"