Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho31-1/4 pulg.
- Peso del material4.4 oz/yd2
- Tamaño3X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesSolapa antitormenta con cierre de cinta
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobación16 CFR 1610, ASTM D1117, ASTM D5034, ASTM D5597, ASTM D751, ASTM F739, MIL-STD-282
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBeige
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCremallera delantera
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- MaterialPolietileno de alta densidad recubierto de polietileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosTychem CPF 3
- Tipo de productoPeleles
- Tipo de costuraEncintado
- UPC_NO0888120002988