Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho24-1/4 pulg.
- Peso del material2.4 oz/yd2
- TamañoMedio
Detalles
- Detalles adicionalesProtección ligera
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobaciónAATCC 127, ASTM D1117, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Resistencia a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosTempro
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO0888120011522