Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.2630 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 8.0000 in x (H) 6.9380 in x (W) 6.2500 in
- Altura de la carcasa6.9380 pulg.
- Longitud de la carcasa8.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa6.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación11.36:1
- Factor de servicio1.00
- Peso42 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada7.0600 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante662798734361
- Tipo de montajeES
- RPM de salida154 rpm
- Par de salida2600
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SerieHERA45
- EstiloES