Motion
521H25A+1000

THOMSON (ALTRA)
521H25A+1000

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 500, riel de 25 mm
Artículo MI #04392115
No. Fabricante 521H25A+1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
521H25A+1000

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 500, riel de 25 mm
Artículo MI #04392115
No. Fabricante 521H25A+1000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Longitud total
    1000 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Peso
    6.61 lb

Detalles

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Tipo de raíl
    Estándar
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
521H25A+1000 l

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron