Motion
41062-00-301
Transferencia de bola de alta capacidad - Serie 41000 , 1.0000 pulg. de diámetro de bola, material de bola de acero cromado, material de carcasa de acero al carbono, capacidad de carga de 700 lb
Artículo MI #04392743
No. Fabricante 41062-00-301
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transferencia de bola de alta capacidad - Serie 41000 , 1.0000 pulg. de diámetro de bola, material de bola de acero cromado, material de carcasa de acero al carbono, capacidad de carga de 700 lb
Artículo MI #04392743
No. Fabricante 41062-00-301
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.0000 pulg.
  • Altura total
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    700 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    41000
  • Material de apoyo
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
41062-00-301 BALL TRANSFER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo