Motion
LLTHC 35  SU-T1  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHC 35 SU-T1 P5

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LLTHC, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 35 mm, 88.4 mm Ancho, Capacidad de carga: 25500 N
Artículo MI #04397091
No. Fabricante LLTHC 35 SU-T1 P5
Price$209.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 35 SU-T1 P5

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LLTHC, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 35 mm, 88.4 mm Ancho, Capacidad de carga: 25500 N
Artículo MI #04397091
No. Fabricante LLTHC 35 SU-T1 P5
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
Su precio$209.58/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Ancho general
    88.4 mm
  • Peso
    1.76 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero cromado (bollas), acero
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Capacidad de carga
    25500 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Serie
    LLTHC

Descripción general

Descripción del fabricante
LLTHC 35 SU T1 P5

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron