Motion
LLTHR 45-885  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHR 45-885 P5

Guía lineal - Carril de perfil esférico estándar - Serie: LLTH, Carril de 45 mm, 885 mm Longitud máx.
Artículo MI #04397140
No. Fabricante LLTHR 45-885 P5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LLTHR 45-885 P5

Guía lineal - Carril de perfil esférico estándar - Serie: LLTH, Carril de 45 mm, 885 mm Longitud máx.
Artículo MI #04397140
No. Fabricante LLTHR 45-885 P5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    885 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M14

Detalles

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Serie
    LLTH

Descripción general

Descripción del fabricante
LLTHR 45-885 P5
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"