Motion
K080594
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85522486 - Sección K, 8 costillas, 1.087 in de ancho, 59.96 in OAL, serie estándar
Artículo MI #04399016
No. Fabricante K080594
Precio79.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85522486 - Sección K, 8 costillas, 1.087 in de ancho, 59.96 in OAL, serie estándar
Artículo MI #04399016
No. Fabricante K080594
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
Precio79.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    59.96 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.087 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Estándar
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
K080594 CINTURONES MICROV A RAYAS VERDES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good