Motion
QD12/8V71.00

GATES RUBBER CO
QD12/8V71.00

Bandeja Super HC® QD® 7877-2710 -
Artículo MI #04399292
No. Fabricante QD12/8V71.00
Precio71,259.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
QD12/8V71.00

Bandeja Super HC® QD® 7877-2710 -
Artículo MI #04399292
No. Fabricante QD12/8V71.00
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
Precio71,259.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    71.0000 pulg.
  • Peso
    2002 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Usar con correas Super HC y Super HC PowerBand.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    W
  • Número de catálogo del fabricante
    7877-2710
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    072053107234

Descripción general

Descripción del fabricante
12/8V71.00 CALIBRE X 12"
  • Las poleas QD de Gates, o "Desconexión rápida", están diseñadas para un uso fácil y cómodo con sus correas Super HC® y Super HC® PowerBand®.
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño de polea más estrecha está fabricado con precisión, balanceado estático y transmite mayor potencia
  • El diseño preciso de la polea produce un ajuste positivo a presión en el eje
  • Las poleas y los casquillos deben pedirse por separado
  • Cumple con los estándares de resistencia al calor y al aceite de RMA y los requisitos de conductividad estática