Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Diámetro del pasador King1-1/4 pulg.
- Tamaño de la pierna3/8 x 4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/2 x 6 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/2 x 6 pulg.
- Altura de montaje12.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño6 x 7-1/2 pulg.
- Peso61.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRonda
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaTrabajo extrarresistente
- Serie de ruedasSerie 80
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga5000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Dureza de la rueda95A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de acero