Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.89 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena520 / 5/8 pulg.
- Anchura interior0.250 pulg.
- Diámetro del pasador0.214 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso520 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricanteCMLO-43548CL-16-P
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- UPC_NO716647415809