Motion
RSC-C2080H-1R-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2080H-1R-10FT

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2080 / 2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04404951
No. Fabricante RSC-C2080H-1R-10FT
Precio29.43 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2080H-1R-10FT

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2080 / 2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04404951
No. Fabricante RSC-C2080H-1R-10FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.43/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.57 pulg.
  • Anchura interior
    5/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.16 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5/8 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XS-132044-010
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647274994

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-C2080H-1R-10FT