Motion
16MJ-16FJ/FB-LX

GATES RUBBER CO
16MJ-16FJ/FB-LX

Giratorio en vivo - 1 en macho JIC 37° acampanado x 1 en hembra con reborde de junta tórica, 1 en macho JIC 37° acampanado, 1 en hembra con reborde de junta tórica, acero al carbono
Artículo MI #04405559
No. Fabricante 16MJ-16FJ/FB-LX
Precio478.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16MJ-16FJ/FB-LX

Giratorio en vivo - 1 en macho JIC 37° acampanado x 1 en hembra con reborde de junta tórica, 1 en macho JIC 37° acampanado, 1 en hembra con reborde de junta tórica, acero al carbono
Artículo MI #04405559
No. Fabricante 16MJ-16FJ/FB-LX
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
Su precio$478.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    1.8750 pulg.
  • Mango hexagonal
    1.1875 pulg.
  • Peso
    2.84 lb

Detalles

  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre, de hombre a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. hembra con reborde de junta tórica
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica hembra
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Material
    Acero al carbono
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
16MJ-16FB-LX