Motion
16052-M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 260 mm Diámetro interno, 400 mm Diámetro externo, 44 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04405783
No. Fabricante 16052-M
Precio10,991.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 260 mm Diámetro interno, 400 mm Diámetro externo, 44 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04405783
No. Fabricante 16052-M
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
Precio10,991.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    44 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16052-M
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 260 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 400 mm y ancho de 44 mm para uso radial de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    16052-M
  • RPM Máx.
    2190 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    250000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    310000 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801473903

Descripción general

Descripción del fabricante
16052-M