Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje8.06 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C11.99 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso35 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa6.2-6.2/3.1 A
- Corriente de carga completa6.20–6.20 / 3.10 A
- Eficiencia a plena carga81.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856010629
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 145T
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , ODP
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856010629
- Voltios a frecuencia190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
2HP 1800RPM K065 DP 208-230/460V 56HZ
- El motor acepta un kit de cara C
- Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje
- F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
- 56HZ con diámetro de eje de 7/8 in, altura de eje de 3-1/2 in y base de armazón ranurada 56
- Diseño NEMA B
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad