Motion
80-5 C/L C/P S/F

MORSE
80-5 C/L C/P S/F

332314 Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #04408648
No. Fabricante 80-5 C/L C/P S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
80-5 C/L C/P S/F

332314 Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #04408648
No. Fabricante 80-5 C/L C/P S/F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    5.0000 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Altura de la placa
    0.9340 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    80-5 C/L C/P S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288468691
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    5
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    662288468691

Descripción general

Descripción del fabricante
ESLABÓN DE CONEXIÓN DE CADENA DE RODILLO 80-5 C/L C/P S/F
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron