Motion
FD205D1

NTN
FD205D1

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #04408736
No. Fabricante FD205D1
Precio66.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FD205D1

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #04408736
No. Fabricante FD205D1
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
Precio66.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    2.9844 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.7500 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg.
  • Profundidad general
    1-19/64 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    5.8750 pulg.
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    A-AEL205-013D1W3, A-AEL205-014D1W3, A-AEL205-015D1W3, A-AEL205-100D1W3, A-AEL205D1W3, A-JEL205-013D1W3, A-JEL205-014D1W3, A-JEL205-015D1W3, A-JEL205-100D1W3, A-JEL205D1W3
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FD
  • UPC_NO
    4547359062861

Descripción general

Descripción del fabricante
FD205D1 ALOJAMIENTO DE BLOQUE DE FLG