Motion
C60  RIV X 10 FT  COMB

PEER CHAIN
C60 RIV X 10 FT COMB

Cadena de ingeniería - Serie C60 , paso de C60 / 2.3070 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04416848
No. Fabricante C60 RIV X 10 FT COMB
Precio27.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C60 RIV X 10 FT COMB

Cadena de ingeniería - Serie C60 , paso de C60 / 2.3070 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04416848
No. Fabricante C60 RIV X 10 FT COMB
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
Su precio$27.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    C60 / 2.3070 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.685 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.685 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    3.3 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    C60R / 3/4"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    10126
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    C60
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C60 RIV X 10 FT COMB
  • Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
  • Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
  • Disponible con pasadores remachados o chavetados.