Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/8 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Opción de cuerpoEscape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloGoma
- SerieSYJ
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC