Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1500 pulg.
- Anchura del cabezal0.4520 pulg.
- Ángulo de desalineación10 o
- Altura total2.7000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.183 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial12000 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieASM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO190029017629