Motion
17LF050X5/8
Polea de correa de distribución - 17 diente, 0.6250 pulg. diámetro de orificio, 2.0000 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #04423555
No. Fabricante 17LF050X5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 17 diente, 0.6250 pulg. diámetro de orificio, 2.0000 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #04423555
No. Fabricante 17LF050X5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057624719
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    17
  • Estilo de diente
    L
  • UPC_NO
    00195057624719

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO CON ORIFICIO ACABADO DE 17LF050X5/8 5/8 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron