Motion
JAM15033

POWER TEAM
JAM15033

Jack para equipos pesados con bomba de aire - Capacidad de 150 toneladas, Carrera de 13-1/8 pulg., Altura retraída de 33 pulg., Altura extendida de 46-1/8 pulg., Válvula manual, 50 cfm a 80 psi
Artículo MI #04423984
No. Fabricante JAM15033
Precio52,369.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
JAM15033

Jack para equipos pesados con bomba de aire - Capacidad de 150 toneladas, Carrera de 13-1/8 pulg., Altura retraída de 33 pulg., Altura extendida de 46-1/8 pulg., Válvula manual, 50 cfm a 80 psi
Artículo MI #04423984
No. Fabricante JAM15033
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
Precio52,369.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    30.000 x 34.313 pulg.
  • Altura extendida
    46-1/8 pulg.
  • Altura retraída
    33 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    13-1/8 pulg.
  • Peso
    705 lb

Detalles

  • Ángulo del mango
    70 °
  • Capacidad de carga
    150 toneladas
  • Página de producto del fabricante
  • Requiere energía
    50 cfm a 80 psi
  • Tipo de producto
    Conectores para equipos pesados
  • Tipo de bomba
    Aire
  • UPC_NO
    662536326636
  • Funcionalidad de la válvula
    Manual de la base de retención de elevación
  • Tipo de válvula
    Manual

Descripción general

Descripción del fabricante
JAM15033 150 TON MAN. ELEVADOR DE AIRE
  • Se trata de un módulo completo de bomba y carro con módulo de conector montado
  • Funcionamiento remoto para la máxima seguridad y control del operador
  • Neumáticos grandes y fáciles de maniobrar, pero con una pequeña "huella" que facilita el desplazamiento en los cuartos más ajustados y, a continuación, localiza la posición exacta de elevación
  • El asa ajustable y de alta resistencia hace que este gato sea fácil de mover y colocar debajo de los vehículos
  • También se puede utilizar para transportar el gato in situ con una carretilla elevadora
  • Líneas hidráulicas protegidas y protegidas para un servicio más seguro, más largo y sin problemas
  • El diseño modular le permite cambiar los módulos de elevación para adaptarse a sus requisitos de tonelaje o altura
  • Utilice el módulo de la bomba como estación de alimentación portátil para sus otros cilindros de doble acción (10,000 psi)
  • El exclusivo sistema de control de carga proporciona un control positivo y sin vibraciones al bajar la carga
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"