Motion
NAH30BNSZ
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque largo, Tamaño del raíl de 30 mm, 124.6 mm Ancho, Capacidad de carga: 46000 N
Artículo MI #04428045
No. Fabricante NAH30BNSZ
Precio531.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque largo, Tamaño del raíl de 30 mm, 124.6 mm Ancho, Capacidad de carga: 46000 N
Artículo MI #04428045
No. Fabricante NAH30BNSZ
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
Precio531.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    36 MM
  • Longitud total
    124.6 MM
  • Ancho general
    60 MM

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga
    46000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LH

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH30BNSZ NH30 DESLIZADOR DE PRECARGA INOXIDABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"