Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.028 pulg., 0.035 pulg., 0.05 pulg., 1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/16 pulg., 9/64 pulg.
- Tamaño hexagonal máximo3/4 pulg.
- Tamaño hexagonal mínimo0.028 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoNegro
- IncluyeBolsa de vinilo
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves