Motion
S1UDI075M

DODGE
S1UDI075M

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 75 mm Diámetro de orificio, 6.0625 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #04430665
No. Fabricante S1UDI075M
Precio2,842.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1UDI075M

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 75 mm Diámetro de orificio, 6.0625 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #04430665
No. Fabricante S1UDI075M
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
Precio2,842.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Longitud del orificio
    4.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.0625 pulg.
  • Peso
    17.100 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    023708
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
S1U-DI-075M OSO CON RODILLO DE ENCLAVAMIENTO DOBLE