Motion
50HP RIV X 10 pies

PEER CHAIN
50HP RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04431073
No. Fabricante 50HP RIV X 10 ft
Precio16.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
50HP RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04431073
No. Fabricante 50HP RIV X 10 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    8157 pies-libras
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    2143
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Pasador hueco
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
50 PASADOR DE ALOJAMIENTO X 10 PIES
  • Todos los pasadores huecos PEER se fabrican con precisión.
  • La cadena de pasador hueco PEER ofrece una multitud de posibilidades para el espaciado de acoplamiento/varilla transversal.
  • Ideal para un montaje y desmontaje sencillos de los accesorios.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"