Motion
C2062HSS ESLABÓN DE COMPENSACIÓN CADA PAQ

PEER CHAIN
C2062HSS OFFSET LINK EA PK

Eslabón desplazado - 2062 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #04431273
No. Fabricante C2062HSS OFFSET LINK EA PK
Precio23.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2062HSS OFFSET LINK EA PK

Eslabón desplazado - 2062 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #04431273
No. Fabricante C2062HSS OFFSET LINK EA PK
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
Su precio$23.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Peso
    0.245 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de stock del fabricante
    5165
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
C2062 ESLABONES DE DESPLAZAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE PESADO CADA UNO
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.