Motion
02475
Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 0.8750 pulg. de ancho, 0.14 pulg. de radio de filete
Artículo MI #04431484
No. Fabricante 02475
Precio83.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 0.8750 pulg. de ancho, 0.14 pulg. de radio de filete
Artículo MI #04431484
No. Fabricante 02475
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
Precio83.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Cono Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Radio de filete
    0.14 pulg.

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero suave estampado y moldeado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    8865590001415
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Estándares cumplidos
    ASTM A295
  • UPC_NO
    1200106793687

Descripción general

Descripción del fabricante
2475 CONO AJUSTADO