Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro0.9063 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1607-2RSU COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1607-2RS tiene un diámetro de orificio de 0.4375 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.9063 in y un ancho de 0.3125 in.
- Número de catálogo del fabricante1437
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106950103