Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6320 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior0.7350 pulg.
- Exterior Diámetro1.7805 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- En general Ancho0.7350 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgrícola
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónBB204RRY3 AGRICULTURA
- Autorización internaC0
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.6320 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 1.7805 pulgadas y ancho total de 0.7350 pulgadas dentro de los cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante204PY3
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloLabio doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106046011