Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.2810 pulg.
- Diámetro interno0.7560 pulg.
- Diámetro de la brida3.8125 pulg.
- Grosor de la brida0.1080 pulg.
- Ancho general0.9350 pulg.
Detalles
- Tipo de cierreSellado doble
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de buje
- Tipo de selloUn labio triple, borde recto, estilo de cubierta, encajado, junta de goma Buna-N en el lado extendido, un solo labio, borde recto, estilo de cubierta, encajado, junta de goma Buna-N en el lado lavado
- Tipo de cojineteMontaje especial