Motion
5308-ZZNR
Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 in de ancho, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #04431531
No. Fabricante 5308-ZZNR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 in de ancho, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #04431531
No. Fabricante 5308-ZZNR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    FILA DOBLE DE CONTACTO ANGULAR DE 5308-ZZNR
  • Número de catálogo del fabricante
    1048
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
FILA DOBLE DE CONTACTO ANGULAR DE 5308-ZZNR