Motion
6201-ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #04431551
No. Fabricante 6201-ZZ
Precio11.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #04431551
No. Fabricante 6201-ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6201-ZZDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6201-ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12 mm con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 10 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201-ZZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106067467

Descripción general

Descripción del fabricante
6201-ZZDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL