Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho6 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción635-2RS COJINETE DE BOLAS RADIAL - SELLADO
- Descripción largaEl 635-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 5 mm con un diámetro exterior de 19 mm y un ancho de 6 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante635-2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106979753