Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6903-ZZ - BLINDADO
- Descripción largaEl 6903-ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 17 mm de diámetro con un diámetro exterior de 30 mm y un ancho de 7 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6903-ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590059546