Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5625 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción8401-2RSNR COJINETE DE BOLAS RADIAL - SELLADO
- Descripción largaThe 8401-2RSNR is a 0.5625 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.3750 in OD and 0.4375 in width, double sealed for long life.
- Número de catálogo del fabricante8401-2RSNR
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO8865590661985