Motion
99R24
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5000 in de DI, 2.6250 in de DE, 0.5625 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04431605
No. Fabricante 99R24
Precio77.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5000 in de DI, 2.6250 in de DE, 0.5625 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04431605
No. Fabricante 99R24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    99R24-D COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    The 99R24 is a 1.5000 in bore radial/deep groove ball bearing with a 2.6250 in OD and 0.5625 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    5570
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106979401

Descripción general

Descripción del fabricante
99R24-D COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron