Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro5.8750 pulg.
- Diámetro de orificio compatible2.5000 pulg., 2.5625 pulg., 65 mm
- Profundidad general1.9688 pulg.
- Diámetro de longitud total7.3750 pulg.
Detalles
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante8865590077274
- Tipo de montajeBrida de cuatro pernos
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO1200106979135