Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.1880 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8660 pulg.
- Exterior Diámetro3.3465 pulg.
- Ancho general1.7200 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590036349
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7350 lbf
- Capacidad de carga estática radial4150 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFH
- UPC_NO1200106781332