Motion
FH211-32G
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 1.9100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04431637
No. Fabricante FH211-32G
Precio184.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 1.9100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04431637
No. Fabricante FH211-32G
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
Su precio$184.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2800 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9840 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.9100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590036400
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5850 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FH
  • UPC_NO
    1200106978688

Descripción general

Descripción del fabricante
FHG211-32 INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron