Motion
FHS207-22G
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.2600 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04431664
No. Fabricante FHS207-22G
Price$77.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.2600 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04431664
No. Fabricante FHS207-22G
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
Price$77.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/8 pulg.
  • Inner Ring Width  
    1.2600 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.7480 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.2600 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590039234
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5770 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHS
  • UPC_NO
    1200106976486

Descripción general

Descripción del fabricante
FSG207-22 INSERTO MONTADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron