Motion
FT-209-H
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04431688
No. Fabricante FT-209-H
Precio54.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04431688
No. Fabricante FT-209-H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$54.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    5.8438 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.6250 pulg., 1.6875 pulg., 1.7500 pulg., 45 mm
  • Profundidad general
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    7.4063 pulg.

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    8865590077984
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106991922

Descripción general

Descripción del fabricante
FT209-HA ALOJAMIENTO MONTADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron