Motion
GRFT207-20
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo Grip-It 360 , Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello R-Seals
Artículo MI #04431692
No. Fabricante GRFT207-20
Precio221.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo Grip-It 360 , Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello R-Seals
Artículo MI #04431692
No. Fabricante GRFT207-20
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
Precio221.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • En general Altura  
    1.9300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3438 pulg.
  • Ancho general
    3.5313 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Grip-It 360
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590340910
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    GR207-20
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106992530

Descripción general

Descripción del fabricante
GRFT207-20 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"