Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9450 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
- En general Ancho1.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónGW210RPP9 AGRICULTURA
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.9450 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 90 mm y ancho total de 1.4375 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricante46208
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloDos sellos de cubierta de labios triples de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106992868