Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro2.6250 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónR24-D COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl R24 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.5000 pulg. con un diámetro exterior de 2.6250 pulg. y un ancho de 0.4375 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteR24
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106795599