Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Carcasa Ancho1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.5313 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónNO EXPANSIÓN
- Recubrimiento de acabadoGoma conductora
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoGrip-IT 360
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590398928
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Tipo de selloRST
- SerieRCSM-GRR
- UPC_NO1200106992738